セムコーポレーション
PPバッグフィルターエレメント
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
用途
水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
直径(Φmm)
178
最高使用温度(℃)
90
主材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μ)
適合機種
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56715724
BF500-1
1
BF500用
405
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56715733
BF500-5
5
BF500用
405
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56715742
BF500-10
10
BF500用
405
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56715758
BF500-25
25
BF500用
405
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56715767
BF500-50
50
BF500用
405
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56715776
BF500-100
100
BF500用
405
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56715785
BF500-200
200
BF500用
405
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56715794
BF750-1
1
BF750用
810
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56715803
BF750-5
5
BF750用
810
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56715812
BF750-10
10
BF750用
810
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56715828
BF750-25
25
BF750用
810
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56715837
BF750-50
50
BF750用
810
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56715846
BF750-100
100
BF750用
810
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56715855
BF750-200
200
BF750用
810
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください