曜日別特売

BIGバッグフィルター

BIGバッグフィルター - セムコーポレーションBIGバッグフィルター - セムコーポレーション
(2件のレビュー)

高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。

用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PP内容量1個
注意
※エア抜き接続の内径8mmチューブは別売りです。
※精密ろ過に適している海外製品を輸入して取り扱っております。販売上、型式のアルファベットとタグに印字されているアルファベットが逆になっておりますが、品質および能力に変わりありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ろ過精度(μ)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56715925PB420-1PPBG420用1469
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
56715934PB420-5PPBG420用5469
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
56715943PB420-10PPBG420用10469
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56715952PB420-25PPBG420用25469
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56715968PB420-50PPBG420用50469
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
56715864PB410-1PPBG410用1208
3,000
取扱い終了
56715873PB410-5PPBG410用5208
3,000
取扱い終了
56715882PB410-10PPBG410用10208
3,000
取扱い終了
56715898PB410-25PPBG410用25208
3,000
取扱い終了
56715907PB410-50PPBG410用50208
3,000
取扱い終了
返品不可
56715916PB410-100PPBG410用100208
3,000
取扱い終了
56715977PB420-100PPBG420用100469
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 設備冷却水の濾過
株式会社オーレックス

同サイズ他製品との比較はできないが、コレ自体には不満はない。
但し、PB420用のバッグフィルタは流入孔の樹脂リング内側に脱着用ハンドルが成形されており、現行写真とは形状・構造が異なる。
写真として適切な対応画像は、PB420-100の画像であり、webページの修正を要する。
フィルタ流入側のパッキンはゴムではなく「不織布シート」を採用している。
メッシュバスケットにセットした後にハウジングに挿入し、キャップ(配管により固定)へ締め込むので、シーリングの状態は外部から確認できません。
流入孔のシートが破損しないように注意。

対象商品 : 56715864
2020-12-14
用途: 水道水の濾過
その他業種

細かい不純物も濾過できています。
取り付け部分が大きく空いているため、蛇口に合わせて小さく加工して使用しています。
水道に直接接続できるようになれば、使い勝手がいいと思います。
ご検討をお願いいたします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする