曜日別特売

カートリッジ(ワインド)

カートリッジ(ワインド) - セムコーポレーション
(2件のレビュー)
用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)62最高使用温度(℃)71内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μ)
適合機種
全長(mm)
最大流量(L/min)
適合ハウジングサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56716293TPK250-11SAN/PP250用2541910インチ
980
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716302TPK250-55SAN/PP250用2541910インチ
980
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716318TPK250-1010SAN/PP250用2542610インチ
980
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716327TPK250-2525SAN/PP250用2542610インチ
980
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716336TPK250-5050SAN/PP250用2543410インチ
980
829
912(税込)
6日以内出荷
56716345TPK250-7575SAN/PP250用2543410インチ
980
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716354TPK250-100100SAN/PP250用2544510インチ
980
829
912(税込)
5日以内出荷
56716363TPK500-11SAN/PP500用5083820インチ
1,960
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56716372TPK500-55SAN/PP500用5083820インチ
1,960
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716388TPK500-1010SAN/PP500用5085220インチ
1,960
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716397TPK500-2525SAN/PP500用5085220インチ
1,960
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716406TPK500-5050SAN/PP500用5086820インチ
1,960
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716415TPK500-7575SAN/PP500用5086820インチ
1,960
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716424TPK500-100100SAN/PP500用5089020インチ
1,960
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56716424
2022-01-28
用途: 井戸水の濾過
田村酒造場製造業

BIGカートリッジハウジング 口径 1 1/2"NPT PPB500と一緒に買いました。
取付できません。注意して注文したほうが良いです。

対象商品 : 56716363
2020-07-07
用途: 地下水の浄水

地下水を飲料としているのでフィルターを通すのですが、飲料水に適応しているフィルターが少ないです。このフィルターが水道水にも使えるので大変助かっています。地下水は鉄分が含まれていますが、このフィルターで軽減できているみたいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする