セムコーポレーション
BIGカートリッジ(ワインド)
用途
地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
114
最高使用温度(℃)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μ)
適合機種
全長(mm)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56716433
WPB250-5
5
PPB250用
251
76
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716442
TPKB250-10
10
PPB250用
254
57
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716458
TPKB250-25
25
PPB250用
254
76
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716467
TPKB250-50
50
PPB250用
254
114
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
56716476
TPKB250-75
75
PPB250用
254
130
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716485
TPKB250-100
100
PPB250用
254
151
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
56716494
TPKB250-150
150
PPB250用
254
160
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716503
WPB500-5
5
PPB500用
508
151
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
56716512
TPKB500-10
10
PPB500用
508
114
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716528
TPKB500-25
25
PPB500用
508
152
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716537
TPKB500-50
50
PPB500用
508
228
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716546
TPKB500-75
75
PPB500用
508
260
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716555
TPKB500-100
100
PPB500用
508
302
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716564
TPKB500-150
150
PPB500用
508
320
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください