セムコーポレーション
カートリッジ(プリーツ)
用途
地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過
ろ過精度(μ)
30
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
直径(Φmm)
67
最高使用温度(℃)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56716573
R30-10
SAN/PP250用
248
45
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716582
R30-20
SAN/PP500用
508
90
¥
9,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください