セムコーポレーション
カートリッジフィルター
用途
水道水、におい、有機物の濾過
ろ過精度(μ)
10
材質
活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン
直径(Φmm)
73
最高使用温度(℃)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56716616
EPM-10-250
SAN/PP250用
247
19
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716625
EPM-20-500
SAN/PP500用
508
38
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください