セムコーポレーション
BIGカートリッジ(プリーツ)
用途
地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過
ろ過精度(μ)
30
材質
PPプリーツ
直径(Φmm)
114
最高使用温度(℃)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
最大流量(L/min)
適合ハウジングサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56716643
R30BB-10
PPB250用
248
95
10インチ
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716652
R30BB-20
PPB500用
508
190
20インチ
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください