セムコーポレーション
BIGカーボン(ブロック)
用途
水道水、におい、有機物の濾過
材質
活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン
直径(Φmm)
117
最高使用温度(℃)
83
ろ過精度(μ)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μ)
最高使用温度(℃)
最大流量(L/min)
全長(mm)
直径(Φmm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56716686
EPM-BB-250
10
83
3.8
247
117
PPB250用
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56716695
EPM-20BB-500
10
83
7.6
508
117
PPB500用
¥
34,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください