セムコーポレーション
サウンドレスブロワー
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。
無注油タイプのため、油が混入しません。
小型、軽量にもかかわらず高性能です。
メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途
メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給
電源(V)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大流量(L/min)
モーター出力(kW)
最大吐出圧力(kPa)
処理量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56716844
CB-75
約6200
500
0.75(2P)
17.3
500L/min
¥
489,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56716853
CB-150
約4900
2750
1.5(2P)
10.7
2750L/min
¥
577,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56716862
CB-220
約5100
3400
2.2(2P)
10
3400L/min
¥
642,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56716878
CB-370
約5100
4500
3.7(4P)
18.9
4500L/min
¥
737,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56716887
CB-550
約5500
5800
5.5(4P)
24.7
5800L/min
¥
930,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。