(K0515)フルード パワー ステアリング イ

(K0515)フルード パワー ステアリング イ - スバル
(8件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56657177K0515YA000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56657177
2024-06-17
用途: 油圧式パワーステアリングフルード

パワーステアリングは最近電動が増えてきている中、未だに油圧式パワーステアリングフルードの車に乗っています。パワーステアリングをスムーズに保つためには定期的に交換しています。目立ちにくい消耗品ですが、パワーステアリングが壊れると高価ですので、効果的な商品ですね。

対象商品 : 56657177
2024-05-31
用途: パワステオイル交換時
製造業

ディーラーで手に入らなかったので、とても助かった。

対象商品 : 56657177
2023-05-15
用途: パワステオイル交換
その他業種

安心安全の純正品です。インプレッサに使いました。交換するのにはこれで事足ります

対象商品 : 56657177
2022-11-03
用途: 旧車のメンテナンス
サービス業

スバルBH5レガシィのメンテナンス用として購入しました。1L缶がキャンペーン価格で購入出来るのは、非常にありがたく思います。

対象商品 : 56657177
2021-12-28
用途: 車検前にパワーステアリングフルードを自分で交換した
サービス業

純正なので問題なし。BPEレガシィでは2Lは必要なので、2本買う必要がある。
2本セットで少し安いと嬉しい。

対象商品 : 56657177
2020-02-18
用途: 乗用車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

パワステポンプの交換に使用しました。
純正なので特に違和感等はありません。
缶が凹んでたのが少し残念ですが使用には問題無いので満足です

対象商品 : 56657177
2019-03-11
用途: インプレッサのパワステフルード交換
製造業

パワステフルードの交換に使用しました。
おおよそ1本使いました。
残りは継ぎ足し用にしています。

1が参考にしています
対象商品 : 56657177
2019-04-23
用途: パワーステアリングのオイル交換
その他業種

私のクルマの取扱説明書にはデキシロンⅡ-Dを使用しなさいと書いてありましたが、現状デキシロンⅡの1L缶単位での入手が困難で廃盤になっているものもあります。
国内メーカーではトヨタの製品がありますが価格面で・・・他の国内メーカーではペール缶単位であったり(なぜか国内メーカーでも海外では1L缶があったりする)、海外メーカーではドイツ車の純正部品としてあるが価格面で・・・
ディーラーに聞いてみたところ純正のATFで4AT用はデキシロンⅡだそうです。が、4L缶でしか販売していないとのこと。
本製品は、デキシロン規格の表記がないが、ディーラーでパワーステアリングのオイル交換には本製品を使用するとのことでこちらを使用することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする