ニッぺ(日本ペイント)
サーモアイプライマー
金属屋根の遮熱プライマー。
造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。
特性
遮熱、さび止め
主な用途
屋根、金属
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
注意
※主剤のみ、硬化剤のみでは使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56646975
3006238
1缶(14.4kg)
塗料液(主剤)
14.4kg
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56646984
3006239
1缶(1.6kg)
硬化剤
1.6kg
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
~
/
税込
¥
825
~
沖縄地方
数量1につき
¥
750
~
/
税込
¥
825
~
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~