ピュアライドUVプロテクトクリヤー

ピュアライドUVプロテクトクリヤー - ニッぺ(日本ペイント)

高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。
高耐候性:強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。
紫外線吸収:紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。
超低汚染:特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。
環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。

透明特性耐候危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※2液タイプです。ピュアライドUVプロテクトクリヤー硬化剤と混ぜてご使用ください。(塗料液12kg:硬化剤3kg、塗料液2.4kg:硬化剤0.6kg)
※被塗面の洗浄やエフロレッセンスの除去に酸性洗浄剤・アルカリ性洗浄剤などの薬剤を用いる場合、薬剤洗浄前に被塗面に十分に水を含ませてください。薬剤洗浄後の水洗工程は、高圧水洗もしくはブラシなどを用いて入念に行ってください。薬剤が壁面に残存したまま本品を塗装しますと塗膜の縮み、白化、はく離を起こすおそれがあります。水洗後、塗装面のpHを確認する場合は、pH試験紙を塗装面に押し当てて測定してください。
※光触媒のサイディングボードには適応しておりません。光触媒処理を施した素材には、塗膜劣化が早まるなど不具合を生じる場合がありますので塗装を避けてください。
※つや調整品を使用する場合は上塗り1(中塗り)に「つや有り」をご使用ください。つや調整品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665095610136831缶(12kg)塗料液・艶有り12kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
5665096510136841缶(12kg)塗料液・3分艶有り12kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5665097410136851缶(3kg)硬化剤3kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
5665098310136861缶(2.4kg)塗料液・艶有り2.4kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
5665099210136871缶(2.4kg)塗料液・3分艶有り2.4kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
5665100810136881缶(0.6kg)硬化剤0.6kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5665095610136838094295430295151013683 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80942954ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)1缶(12kg)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)
5665096510136848094297030295171013684 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80942970ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)1缶(12kg)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)
5665097410136858094304030295201013685 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943040ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)1缶(3kg)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)
566509831013686805075793029516画像準備中ピュアライドUVプロテクトSiクリヤーニッぺ(日本ペイント)1缶(2.4kg)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665099210136878094300630295181013687 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943006ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)1缶(2.4kg)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)
5665100810136888094304930295211013688 ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 80943049ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)1缶(0.6kg)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする