ニッぺ(日本ペイント)
ユニパックネオ 標準
フタル酸樹脂塗料の標準品です。
肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途
土木建設機械、重電機器、建設内外装など。
色
ホワイト
主な用途
建設機械、建設内外装
膜厚(μm)
25~30
指触乾燥時間(分)
30(23℃)
希釈剤
ユニパック500シンナー
硬化時間(時間)
5以上(23℃)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16kg
希釈率(%)
20~25(エアスプレー)、10~15(エアレススプレー)
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
16以上
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
関連資料:
※製品カタログ(1.36MB)
取扱説明書:
(0.24MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56654298
3004010
艶有り
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56654307
3004013
艶消し
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。