シャツ(長袖) 2151-125

シャツ(長袖) 2151-125 - 寅壱シャツ(長袖) 2151-125 - 寅壱シャツ(長袖) 2151-125 - 寅壱シャツ(長袖) 2151-125 - 寅壱シャツ(長袖) 2151-125 - 寅壱シャツ(長袖) 2151-125 - 寅壱

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。
衿裏メッシュも心地いい。

混率(%)ポリエステル75、綿25機能速乾性、静電防止仕様衿裏メッシュ仕様、左胸・袖ペン差し付、ワンポイントテープ、袖口アジャスター種別長袖シャツ生地ソフトツイル内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566134542151-125濃紺M
6,630
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566134632151-125濃紺L
6,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
566134722151-125濃紺LL
6,970
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566134882151-125濃紺3L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566134972151-125濃紺4L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135062151-125濃紺5L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135242151-125アースグリーンM
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135332151-125アースグリーンL
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135422151-125アースグリーンLL
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135582151-125アースグリーン3L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135672151-125アースグリーン4L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135762151-125アースグリーン5L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135942151-125シルバーM
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136032151-125シルバーL
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136122151-125シルバーLL
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136282151-125シルバー3L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136372151-125シルバー4L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136462151-125シルバー5L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136642151-125スミグレーM
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136732151-125スミグレーL
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136822151-125スミグレーLL
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566136982151-125スミグレー3L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137072151-125スミグレー4L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137162151-125スミグレー5L
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566135152151-125濃紺6L
オープン
取扱い終了
返品不可
566135852151-125アースグリーン6L
オープン
取扱い終了
返品不可
566136552151-125シルバー6L
オープン
取扱い終了
返品不可
566137252151-125スミグレー6L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする