寅壱
半袖ポロシャツ 5677-621
スリムフィットの着こなしを提案。
着用時にもだぶつかない。
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、触媒冷感、ストレッチ、消臭(脇消臭テープ付)、UVカット、抗ピリング性
仕様
袖口裏切替色、しっかりした衿台仕様、サテン生地の前立て・衿後ろロゴ入りテープ、カラーサンド釦、タイトフィット、左胸ペン差し付
種別
半袖ポロシャツ
内容量
1着
注意
※この商品は胸囲が他のメーカー製品に比べて細めです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56619508
5677-621
濃紺
5L
オープン
¥
3,390
¥3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56619526
5677-621
赤
L
オープン
¥
2,990
¥3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56619535
5677-621
赤
LL
オープン
¥
2,990
¥3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56619544
5677-621
赤
3L
オープン
¥
2,990
¥3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56619562
5677-621
赤
5L
オープン
¥
3,390
¥3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56619623
5677-621
シルバー
5L
オープン
¥
3,390
¥3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56619395
5677-621
黒
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56619404
5677-621
黒
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619413
5677-621
黒
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56619422
5677-621
黒
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619438
5677-621
黒
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619447
5677-621
黒
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619456
5677-621
濃紺
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56619465
5677-621
濃紺
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619474
5677-621
濃紺
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56619483
5677-621
濃紺
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619492
5677-621
濃紺
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619517
5677-621
赤
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56619553
5677-621
赤
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619578
5677-621
シルバー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56619587
5677-621
シルバー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619596
5677-621
シルバー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56619605
5677-621
シルバー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56619614
5677-621
シルバー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください