モノタロウ

リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスター

リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスター - モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスター - モノタロウ
(7件のレビュー)

リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。

用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして付属品六角レンチ(対辺5mm)適合M-2001材質PPタイプ自在キャスター径(Φmm)62.5内容量1個
注意
※他製品には使用できません。
※本来の目的以外の用途で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57274324M-2001-C
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57274324
2023-11-23
用途: もう10年位前に
ソフィア

もう10年位前に買ったモノタロウ品(初期型?)のキャスターが折れたので、買い替えるか直すか思案した挙げ句新品買って古い方も直した。
クリーパー2台有るけど意外と便利(笑)

対象商品 : 57274324
2024-01-05
用途: 他社クリーパーの交換に

専用キャスターではなかったが、サイズ的にいけそうだったのでチャレンジ。スナップオンのクリーパー4脚とはオスメス形状が逆だったがサイズ感はほぼピッタリ。但し、M8ワッシャーが必要。装着後も元とほぼ同じで、安く修理出来た。

2が参考にしています
対象商品 : 57274324
2021-10-04
用途: 寝板のキャスター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サービスクリーパー(BETA製)のキャスターが劣化して困っていたので交換。ピッタリ!

1が参考にしています
2020-05-30
用途: リフトアップ時の自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

某APのシートクリーパーのキャスターが一つ破損してしまったので、サイズに間違いがないか確認して購入。問題無く使用してます。
違いと言えば、ホイールの色と元のキャスターのボルト部には緩み防止剤が塗布されていますが、こちらは素の状態です。

対象商品 : 57274324
2020-03-13
用途: 車両整備に使用している背板のキャスター回転部の破損の交換部品として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

前回は他のメーカーの物を購入しましたがやはり1年ぐらいで壊れてしまいモノタロウで同じサイズの物が有ったので購入しました。交換して間もないので耐久性はまだ判りませんがガタも少なくいい感じですが・・・
また、レビューします。

対象商品 : 57274324
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

キャスターが壊れて困ってたんですが、キャスターのみ部品がありとても助かりました。

対象商品 : 57274324
2021-07-06
用途: 機械のメンテ

3個キャスターがダメになって交換するに
どうせなら全部(6個)注文しましたが
1個づつに取り付け工具は付いてくるし
出来ればキャスター6個セットに工具1個があると良いかと思いました
あとまとめて買ったキャスター1個ボルト部が全ネジでなく自分でネジをたてました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする