モノタロウ

研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm

研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm - モノタロウ
(37件のレビュー)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。

用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル内容量1箱(10本)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※ベルトが飛び出しけがをする恐れがありますので、ベルトの交換は、サンダーが完全に停止したことを確認してから行ってください。
※研磨作業時に発生する火花で引火し、火災を発生させる恐れがありますので、 周囲に可燃物を置かないでください。
※ベルトが破断し、けがをする恐れがありますので、ベルトに被削材を急激な圧力で押し当てたり、鋭利なものを押し当てないでください。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56673225ジルコニア100X915#40#40
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56673234ジルコニア100X915#60#60
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56673243ジルコニア100X915#80#80
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56673252ジルコニア100X915#100#100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 鋳物の形成
大和精工株式会社製造業

他の通販サイトでも探しましたが中々見つからず、モノタロウさんが一番品揃えがよかったです。これからもどんどん品数増えることを願っています。

1が参考にしています
対象商品 : 56673252
2025-02-05
用途: プラスチック・木材・ゴム・軽金属の削りに
製造業

プラスチック・木材・ゴムの切削がメインで!軽金属のバリ取り、切削面の均しを偶にしかしないので、研磨剤の持ちが良く安価なのでいつもリピートしてます。

2024-10-08
用途: 部品の研磨

ずっとリピートしております。もちも良いし今後も使い続けます。

対象商品 : 56673225
2024-02-29
用途: 鋳物の研磨
株式会社及富製造業

価格の点で申し分ありません。品質も良いです。リピーターとして使用しています。

対象商品 : 56673243
2023-04-10
用途: 木材加工

安価な物と迷いましたがこちらを買いました。継ぎ目の段差もなくスムーズそのものです。良い選択だったと満足しています。

対象商品 : 56673225
2022-11-23
用途: 鋼の加工

主に鋼の粗削りに使っています色々なメーカーを試してみましたが切れは40番では良いほうだと思います、気になるのが他メーカーではほぼ無いのですが研磨剤が取れやすいですね、取れる時間は他のメーカーが切れなくなる時間と同じくらいなので問題ないです、廃棄の目安になりますね、安いので良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 56673252
2022-09-01
用途: 金属部材の切削加工

回転方向指定が無いのとジルコニアタイプは始めてなのだが、切れ味の違いなどはこれから検証。特にベルトつなぎ目の部分の具合や耐久性が個人的には一番気がかり。(以前使用していたモノはしばらく置き古しにしていたらつなぎ目の接着が弱くなっていたので、消費期限はやはりあるのかも。

2が参考にしています
対象商品 : 56673252
2023-03-31
用途: バリ取りに使用

モノタロウブランドの商品は安いので、毎回使用しております。
他と比べてはないですが、安さと、この品質で満足しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする