曜日別特売

スティックのり3P

スティックのり3P - レモン
(4件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56701085886467
130
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 事務作業
有限会社 厚木木工所

三本でこの価格なら安いと思い購入してみました。
モノタロウは梱包も良く。配送もいいので、いつも助かります。

対象商品 : 56701085
2023-09-25
用途: 事務、封筒の封等
北部丸一株式会社卸売・小売業

小回りが利く小ささでいいです。柄もかわいいので少しなごみます。粘着力は少し弱めかもしれませんが、このお値段なら満足です。

対象商品 : 56701085
2020-10-24
用途: 狭い面の糊付けに

このスティックのりは、直径20mmと細いので、せまく小さな個所の糊付けに使っています。サイズは直径20mm縦80mmと小さいので、筆箱などにも入るので持ち運びにも便利です。

対象商品 : 56701085
2024-06-06
用途: 事務作業
教育・研究機関

普段の事務用に使用しています。硬めでべたつきません。その分粘着力が弱いので、しっかりつけないと書類がはがれてしまいます。長持ちはするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする