SIGNET(シグネット)
絶縁ハンマー
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類
電工ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
315
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
エラストマー
主な用途
電気・設備工事用
質量(kg)
0.6
材質(本体)
スチール(PVCコーティング)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56717623
E71030
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください