曜日別特売

ACRII トーションビット

ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)ACRII トーションビット - SIGNET(シグネット)

最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット

全長(mm)65種類トーション先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭内容量1組(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5671826222003
650
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
5671827822004
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
5671825322002
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする