ポリカーム
導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途
実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。
色
グレー
特性
導電
耐熱温度(℃)
90
主な用途
プラスチック
指触乾燥時間(分)
約10(25℃)
ノズル長(cm)
15(付属)
表面抵抗率(Ω/sq)
約1.0(30μm厚)
硬化時間(時間)
約5~6(25℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/本)
約1.0(20μm厚)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56773456
PCS-104nNi+N
1本(300mL)
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56773474
PCS-104nNi+N
1箱(300mL×12本)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください