ポリカーム
工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用
PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途
自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)
色
灰茶色
特性
耐熱、導電
耐熱温度(℃)
130
主な用途
ガラス、プラスチック
表面抵抗
2.0×10
-1
/□(50μm厚)
指触乾燥時間(分)
約15(25℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
30分(70℃)、6時間(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※導電性フィラーが沈降しておりますので、ご使用の前に良く攪拌してお使い下さい。MEK、酢酸ブチルで主剤10に対し溶剤を2~5程度に希釈してご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56774052
Polycalm-G1501(1kg)
1缶(1kg)
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
56774086
Polycalm-G1501(4kg)
1缶(4kg)
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください