曜日別特売

プラスチックマルチヘラ

プラスチックマルチヘラ - 井上工具プラスチックマルチヘラ - 井上工具プラスチックマルチヘラ - 井上工具プラスチックマルチヘラ - 井上工具
(5件のレビュー)

様々なヘラ作業に適したヘラです。

用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど全長(mm)163材質ポリアセタール刃厚(mm)0.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567365481270130
オープン
159
175(税込)
当日出荷
567365571270238
5,600
159
175(税込)
当日出荷
567365661270345
5,600
189
208(税込)
当日出荷
567365751270470
5,300
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56736548
2024-05-03
用途: 車のシール剥がし
その他業種

車に長年貼られたシール剥がしに使用。クレ55-6を吹きかけボディに傷を付けない様に剥がしました。使い心地は良かったからですが、シールを剥がすのに延べ6時間かかりました。

対象商品 : 56736548
2024-02-08
用途: 清掃
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

自宅のユニットバスの水垢落としに購入 一発で水垢がゴロゴロとれました

対象商品 : 56736548
2022-08-03
用途: 家電製品のメンテナンス
サービス業

簡単な汚れを剥がす時に使います。爪で取れる汚れなどです。何ヵ所もあると爪が足らなくなり、、、こんな便利なものがあるとは
最近は、台所にも常備です。フライパンのコゲつきなども簡単に取れます。

対象商品 : 56736548
2022-02-18
用途: 清掃時の汚れ落とし
NPO法人シニアアクティブ医療・福祉・介護関連業

介護施設の清掃時
こびりついたご飯などをこそげ落とすのに使用
適度にしなるし床に傷がつきにくいのでとても使いやすい

対象商品 : 56736548
2019-02-07
用途: 塗装掃除
製造業

塗装でガラスに着いた時に使います、硝子に傷も付かないので良いと思います。
普通のスクレーパーもいいですがプラスチックの方も使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする