CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し)
全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部
仕様シールなし
材質ステンレス
質量(kg)0.028
全長L(mm)30(±0.2)
外径(Φmm)28
基本動定格荷重(N [kgf])1264[129]
基本静定格荷重(N [kgf])774[79]
ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.044~+0.006、(h7/JS7)+0.034~-0.005、(h6/JS6)+0.026~-0.005
内接円直径d(Φmm)20
玉列数6
内容量1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16