曜日別特売

CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)

CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。

用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)材質ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長L(mm)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
ラジアルすきま許容値(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735464CB-16UU-SUS0.02530(±0.2)813[83]637[65](h7/H7)+0.042~+0.005、(h7/JS7)+0.031~-0.005、(h6/JS6)-0.005
8,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735473CB-25UU-SUS0.05840(±0.2)2273[232]1362[139](h7/H7)+0.044~+0.007、(h7/JS7)+0.035~-0.006、(h6/JS6)+0.026~-0.005
9,380
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735482CB-30UU-SUS0.0850(±0.2)3528[360]1930[197](h7/H7)+0.044~+0.007、(h7/JS7)+0.035~-0.006、(h6/JS6)+0.026~-0.005
11,480
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735498CB-40UU-SUS0.1460(±0.2)5546[566]3194[326](h7/H7)+0.054~+0.008、(h7/JS7)+0.039~-0.007、(h6/JS6)+0.029~-0.005
14,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735507CB-50UU-SUS0.1770(±0.2)6928[707]3626[370](h7/H7)+0.054~+0.008、(h7/JS7)+0.039~-0.007、(h6/JS6)+0.029~-0.005
20,280
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする