曜日別特売

ボールブッシュユニット DLSタイプ

ボールブッシュユニット DLSタイプ - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。

用途各種 直線運動部材質ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法S(mm)
使用ボールブッシュ
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735595DLS-12123124553518±0.0582043±0.14.4DB-12UU、DB-12UU-SUS0.041605[62]420[43]
8,080
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735604DLS-25254637876030±0.0511.53072±0.26.6DB-25UU、DB-25UU-SUS0.1582054[209]1360[139]
11,460
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
56735613DLS-30305544977035±0.05133680±0.26.6DB-30UU、DB-30UU-SUS0.2773011[307]1960[200]
13,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735622DLS-404067561249045±0.051748103±0.28.6DB-40UU、DB-40UU-SUS0.474876[497]3270[333]
20,080
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする