ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ
スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。
ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。
用途
各種 直線運動部
寸法F(mm)
60
寸法S2(mm)
6.8
材質(リテーナー)
合成樹脂
材質(ハウジング)
アルミニウム
仕様
両側シール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
寸法h1(mm)
寸法W1(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法E(mm)
寸法W2(mm)
寸法S1(mm)
寸法h2(mm)
質量(kg)
基本動定格荷重(N)
基本静定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735638
LC-35VAUU
35
34
45
90
80
68
54
18
70
10
M8
18
1.1
1666
3134
¥
11,280
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56735647
LC-40VAUU
40
40
51
102
90
78
62
20
80
11
M10
25
1.59
2156
4018
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください