ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ
FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。
モーメント荷重が作用する場合に適しています。
用途
各種 直線運動部
寸法L1(mm)
11
寸法T(mm)
25
寸法a1(mm)
M6
寸法c(mm)
15
寸法e(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法f(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法Df(mm)
寸法a(mm)
使用ボールブッシュ
質量(kg)
基本動定格荷重(N)
基本静定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735717
LCF-40CVUU
40(0~-12)
88
300(0~-0.3)
150
140
100
191
14
N-40V(2個入)
10
5488
8683
¥
95,920
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735726
LCF-50CVUU
50(0~-12)
118
350(0~-0.3)
175
170
130
232
18
N-50HV(2個入)
20
7879
12818
¥
144,220
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください