ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。
リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。
用途
各種 直線運動部
玉列数
4
軸角度(°)
(最大同軸度)0.012
タイプ
ミディアム
材質(保持器)
樹脂
仕様
シールなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法D1(mm)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735735
N-6VM
6(0~-0.010)
12(0~-0.014)
26(0~-0.3)
20.5(0~-0.2)
1.15
11.5
0.01
314[32]
186[19]
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735744
N-8VM
8(0~-0.010)
15(0~-0.014)
32(0~-0.3)
25.5(0~-0.2)
1.15
14.3
0.019
392[40]
255[26]
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735753
N-10VM
(0~-0.010)
19(0~-0.016)
39(0~-0.3)
32(0~-0.2)
1.35
18
0.04
549[56]
480[49]
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735762
N-12VM
12(0~-0.010)
21(0~-0.016)
41(0~-0.3)
34(0~-0.2)
1.35
20
0.044
617[63]
715[73]
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735778
N-13VM
13(0~-0.010)
23(0~-0.016)
45(0~-0.3)
36(0~-0.2)
1.35
22
0.063
764[87]
735[75]
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735787
N-16VM
16(0~-0.010)
28(0~-0.016)
53(0~-0.3)
42(0~-0.2)
1.65
26.6
0.1
1294[132]
1411[144]
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください