曜日別特売

標準型ボールブッシュ N-Vタイプ

標準型ボールブッシュ N-Vタイプ - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。

用途各種 直線運動部軸角度(°)(最大同軸度)0.015材質(外筒)ステンレス材質(保持器)樹脂仕様片側シール(ニトリルゴム)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉列数
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法D1(mm)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735796N-20VU520(0~0.010)40(0~-0.016)59(0~-0.30)41(0~-0.3)1.85380.212983[100]1568[160]
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
56735805N-25BVU625(0~0.010)32(0~-0.016)42(0~-0.20)30.5(0~-0.2)1.630.50.09862[88]1372[140]
2,200
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする