ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器の材質は、スチールを使用しております。
用途
各種 直線運動部
玉列数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法D1(mm)
軸角度(°)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735814
N-25BU
25(0~0.010)
40(0~-0.016)
59(0~-0.3)
41.0(0~-0.3)
1.85
38
(最大同軸度)0.015
0.212
983[100]
1568[160]
¥
5,020
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56735823
N-30U
30(0~0.010)
47(0~-0.016)
64(0~-0.3)
49.0(0~-0.3)
1.85
45.5
(最大同軸度)0.015
0.33
1568[160]
2156[220]
¥
6,680
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735848
N-40U
40(0~0.012)
60(0~-0.019)
80(0~-0.3)
60.5(0~-0.3)
2.1
57
(最大同軸度)0.020
0.77
2156[220]
4018[410]
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735857
N-60U
60(0~0.015)
90(0~-0.022)
110(0~-0.3)
85.0(0~-0.3)
3.15
86.5
(最大同軸度)0.025
2.2
4704[480]
9996[1020]
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735866
N-60UU
60(0~0.015)
90(0~-0.022)
110(0~-0.3)
85.0(0~-0.3)
3.15
86.5
(最大同軸度)0.025
2.2
4704[480]
9996[1020]
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735832
N-30UU
30(0~0.010)
47(0~-0.016)
64(0~-0.3)
49.0(0~-0.3)
1.85
45.5
(最大同軸度)0.015
0.33
1568[160]
2156[220]
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください