ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ
標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途
各種 直線運動部
仕様
両側シール(ニトリゴム)
質量(kg)
0.005
タイプ
全長ショート
全長L(mm)
14(0~-0.2)
外径(Φmm)
12(0~-0.009)
寸法D1(mm)
11.5
寸法W(mm)
1.15
基本動定格荷重(N [kgf])
117.6[12]
基本静定格荷重(N [kgf])
147.0[15]
内接円直径d(Φmm)
6(0~0.009)
材質(保持器)
樹脂
軸角度(°)
(最大同軸度)0.012
玉列数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735875
N-6VSUU
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください