ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2面カット型端面フランジ(シングルサイズ) NFEO-Vタイプ
フランジ付きボールブッシュタイプは、フランジ一体外筒に合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に2面カット製フランジが付いています。
用途
各種 直線運動部
玉列数
4
寸法T(mm)
5
寸法d1(mm)
3.5
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
3.1
軸角度(°)
(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法Df(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
寸法PCD(mm)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735884
NFEO-6VUU
6(0~0.010)
12(0~-0.013)
35(0~-0.3)
28
18
20
20
0.028
320[33]
529[54]
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735893
NFEO-8VUU
8(0~0.010)
15(0~-0.013)
45(0~-0.3)
32
21
24
24
0.042
428[44]
780[80]
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください