ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2面カット型フランジインロー(シングルサイズ) NFIO-Vタイプ
スリーブの端を印ローとして使用する形状です。
フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。
用途
各種 直線運動部
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
6
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
7.5
寸法h(mm)
4.1
軸角度(°)
(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
材質(保持器)
樹脂
仕様
両側シール(ニトリルゴム)、2連式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉列数
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法Df(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56735902
NFIO-10VUU
4
10(0~0.010)
19(0~-0.016)
55(±0.3)
40
25
29
0.09
585[60]
1097[112]
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56735918
NFIO-16VUU
5
16(0~0.010)
28(0~-0.016)
70
48
34
31
0.182
1234[126]
2352[240]
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください