曜日別特売

2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。

用途各種 直線運動部材質(保持器)樹脂仕様シールなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉列数
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法D1(mm)
軸角度(°)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735927NL-6V46(0~0.010)12(0~-0.013)35(0~-0.3)27(0~-0.3)1.111.5(最大同軸度)0.0150.014320[33]529[54]
1,720
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735936NL-8V48(0~0.010)15(0~-0.013)45(0~-0.3)35(0~-0.3)1.114.3(最大同軸度)0.0150.028428[44]780[80]
1,720
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735945NL-10V410(0~0.010)19(0~-0.016)55(0~-0.3)44(0~-0.3)1.318(最大同軸度)0.0150.06585[63]1097[112]
1,720
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735954NL-12V412(0~0.010)21(0~-0.016)57(0~-0.3)46(0~-0.3)1.320(最大同軸度)0.0150.064806[82]1560[159]
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735963NL-13V413(0~0.010)23(0~-0.016)61(0~-0.3)46(0~-0.3)1.322(最大同軸度)0.0150.084815[83]1568[160]
1,860
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735972NL-16V416(0~0.010)28(0~-0.016)70(0~-0.3)53(0~-0.3)1.627(最大同軸度)0.0150.141234[126]2352[240]
2,160
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735988NL-20V520(0~0.012)32(0~-0.019)80(0~-0.3)61(0~-0.3)1.630.5(最大同軸度)0.0200.181401[143]2744[280]
3,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735997NL-25V625(0~0.012)40(0~-0.019)112(0~-0.4)82(0~-0.4)1.8538(最大同軸度)0.0200.4241558[159]3136[320]
4,420
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736006NL-30V630(0~0.012)45(0~-0.019)123(0~-0.4)89(0~-0.4)1.8543(最大同軸度)0.0200.482489[254]5488[560]
5,980
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする