曜日別特売

ボールブッシュユニット SLSタイプ

ボールブッシュユニット SLSタイプ - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。

用途各種 直線運動部内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
寸法E4(mm)
寸法L1(mm)
寸法h4(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
使用ボールブッシュ
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56736207SLS-1010364020(±0.01)31.516(+0.008~-0.016)151129(±0.15)20(±0.15)312910.5104.3M54SB-10UU0.1693[71]330[34]
16,78013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736216SLS-1212394321.5(±0.01)3518(+0.008~-0.016)16.51132(±0.15)23(±0.15)343210.5104.3M54SB-12UU0.13970[99]420[43]
17,06013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736225SLS-2525677839(±0.01)6030(+0.008~-0.016)292260(±0.15)40(±0.15)642015108.4M106SB-25UU0.654586[468]2180[222]
26,48021,980
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り4点です
56736234SLS-3030798743.5(±0.01)7035(+0.008~-0.016)342268(±0.15)45(±0.15)72301611.58.4M106SB-30UU0.975569[568]2790[284]
30,36025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
56736243SLS-40409110854(±0.01)9045(+0.008~-0.016)442686(±0.15)58(±0.15)9035181410.5M128SB-40UU1.89563[975]4350[443]
46,26036,980
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
56736252SLS-505011313266(±0.01)10550(+0.008~-0.016)4934108(±0.2)50(±0.2)108422212.513.5M1610SB-50UU313986[1426]6470[660]
66,94053,980
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする