シナネン
ベストレイ 防水パン 64嵩上げ一体タイプ
カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途
嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様
トラップ位置:センター
材質
耐衝撃性PP
色
スノーホワイト(SNW)
耐荷重(kg)
200
外寸(mm)
640×640×115
内寸(mm)
600×600×110
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146(トラップ)
トラップ
穴あり
満水容量(L)
6.5
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×115
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736347
KSB-6464SNW(横引排水トラップ付)
防水パン(1台)、横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)
¥
16,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56736356
KSB-6464SNW(縦引排水トラップ付)
防水パン(1台)、縦引排水トラップ(1台)、カバー(1個)
¥
16,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56736365
KSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付)
防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)
¥
17,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません