シナネン
ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途
給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様
トラップ位置:センター
材質
耐衝撃性PP
色
スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)
640×640×115
内寸(mm)
600×600×110
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146
満水容量(L)
6.5
取付ビス
M5×65(4本入)
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736374
KSBS-6464SNW(横引排水トラップ付)
防水パン(1台)、横引排水トラップ(1台)、水栓キット(1式)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56736383
KSBS-6464SNW(縦引排水トラップ付)
防水パン(1台)、縦引排水トラップ(1台)、水栓キット(1式)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません