シナネン
ベストレイ 防水パン 64マルチライトタイプ
専用コーナーを取り付けることで、64マルチ対応にグレードアップ出来ます。
ホースがつぶれないように、外縁の土手なし仕様。
コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途
生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン
材質
耐衝撃性PP
外寸(mm)
640×640×43
内寸(mm)
600×600×40
満水容量(L)
6.5
色
スノーホワイト(SNW)
仕様
トラップ位置:センター
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736392
LSB-6464SNW(横引排水トラップ付)
防水パン(1台)、横引排水トラップ(1台)
¥
12,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56736408
LSB-6464SNW(縦引排水トラップ付)
防水パン(1台)、縦引排水トラップ(1台)
¥
12,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56736417
LSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付)
防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)
¥
13,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません