ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ

ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネンベストレイ 防水パン 70マルチタイプ - シナネン

大型化する洗濯機のニーズに応えた新規格サイズ(700×700mm)
カバー付で安全性も意匠性も抜群です!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!

用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの700×700mmの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)700×700×72(嵩上げなし)、700×700×125(嵩上げあり)内寸(mm)606×606×70(嵩上げなし)、635×635×120(嵩上げあり)材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)7内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56736426MSB-7070SNW(横引排水トラップ付)防水パン(1台)、横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)、コーナーブロック(4個)
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56736435MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付)防水パン(1台)、横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)、コーナーブロック(4個)
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56736444MSB-7070SNW(透明横引排水トラップ付)防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)、コーナーブロック(4個)
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする