防水パン ランドリースタンド64

防水パン ランドリースタンド64 - シナネン防水パン ランドリースタンド64 - シナネン防水パン ランドリースタンド64 - シナネン

床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。
シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。
シンプル使用で設置作業が簡単。
移設再設置も簡単で自由自在。
高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。

用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンドセット内容スタンド(4個)、スタンドカバー64(1個)材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付)モノトーンホワイト外寸(mm)640×640×95内寸(mm)608×608×92内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パンは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56736478RS-6464MW
11,500
10,998
12,098(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする