竹糸くん スポーツタオル

竹糸くん スポーツタオル - 三重化学工業竹糸くん スポーツタオル - 三重化学工業竹糸くん スポーツタオル - 三重化学工業
(1件のレビュー)

ひんやりきもちいいレーヨン素材のタオルです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。

材質レーヨン、綿質量(g)72幅(cm)11全長(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56742394-ブラック
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
56742412-グレー
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
56742437-
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56742437
2019-09-16
用途: 夏の暑さ対策

紺色を購入しまして、使用前に洗濯しようとした所、すごく色落ちしました。
手触りなどは非常に良いのですが、白いTシャツを着て、汗をかいた時に首からぶら下げていたら。。と思うとゾッとしました。
他の色はわかりませんが、白色があれば良いですね。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする