曜日別特売

多目的エステルネット(グレー)

多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業多目的エステルネット(グレー) - まつうら工業

風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。

用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。材質(ネット)ポリエステル仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)線径(Φmm)約1.4(250D/34本)目合い(mm)15角目(ラッセル網)再生紙使用マーク適合内容量1枚
注意
※ネット取り付けにより、動物侵入や部材の落下防止を保証するものではありません。途中つなぎ目が入る場合があります。
※ゴルフ・バッティング練習には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56755292PETNT1827GRY2.71.8
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
56755317PETNT2736GRY3.62.7
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
56755335PETNT3654GRY5.43.6
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
56755353PETNT5472GRY7.25.4
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする