曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57111355AF0301812SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111364AF0301812ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111373AF0301812LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111382AF0301811SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111398AF0301811ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111407AF0301811LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111416AF0303912SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111425AF0303912ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111434AF0303912LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111443AF0303911SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111452AF0303911ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111468AF0303911LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111477AF0308712SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111486AF0308712ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111495AF0308712LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111504AF0308711SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111513AF0308711ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111522AF0308711LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135603AF0315213SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135628AF0315213ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135655AF0315213LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135673AF0315212SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135698AF0315212ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135716AF0315212LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135743AF0315211SE-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135786AF0315211ME-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82135813AF0315211LE-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする