曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全96種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
96種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57113875AA1200612SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113884AA1200612MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113893AA1200612LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113902AA1200611SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
57113918AA1200611MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113927AA1200611LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113936AA1202612SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113945AA1202612MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113954AA1202612LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113963AA1202611SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113972AA1202611MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113988AA1202611LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57113997AA1206712SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114006AA1206712MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114015AA1206712LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114024AA1206711SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114033AA1206711MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114042AA1206711LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114058AA1206812SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114067AA1206812MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114076AA1206812LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114085AA1206811SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114094AA1206811MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114103AA1206811LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114112AA1210112SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114128AA1210112MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114137AA1210112LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114146AA1210111SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114155AA1210111MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114164AA1210111LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114173AA1210212SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114182AA1210212MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114198AA1210212LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114207AA1210211SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114216AA1210211MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114225AA1210211LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114234AA1211712SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114243AA1211712MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114252AA1211712LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114268AA1211711SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114277AA1211711MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114286AA1211711LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114295AA1211812SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114304AA1211812MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114313AA1211812LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114322AA1211811SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114338AA1211811MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114347AA1211811LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82137843AA1600612SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82137877AA1600612MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする