PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全21種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57116368AA0112513SJ-11シート(16枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116377AA0112513MJ-11シート(10枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116386AA0112513LJ-11シート(6枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
57116395AA0112512SJ-11シート(16枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116404AA0112512MJ-11シート(10枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116413AA0112512LJ-11シート(6枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116422AA0112511SJ-11シート(16枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116438AA0112511MJ-11シート(10枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116447AA0112511LJ-11シート(6枚)回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
運転中は回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142052AA0113612SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142095AA0113612MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142113AA0113612LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142156AA0113611SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142192AA0113611MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142226AA0113611LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
回転部に指や手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142357AA0113712SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142375AA0113712MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142393AA0113712LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142427AA0113711SJ-11シート(16枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142445AA0113711MJ-11シート(10枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82142454AA0113711LJ-11シート(6枚)回転部あり
回転部に触れると指や手を切断する恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする