PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57117025AA0600512SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57117034AA0600512MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117043AA0600512LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117052AA0600511SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117068AA0600511MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117077AA0600511LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117086AA0602512SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117095AA0602512MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57117104AA0602512LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117113AA0602511SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117122AA0602511MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
57117138AA0602511LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
57117147AA0606512SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117156AA0606512MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117165AA0606512LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117174AA0606511SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117183AA0606511MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117192AA0606511LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117208AA0606612SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117217AA0606612MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117226AA0606612LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117235AA0606611SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117244AA0606611MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117253AA0606611LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117262AA0609912SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117278AA0609912MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117287AA0609912LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117296AA0609911SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117305AA0609911MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117314AA0609911LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117323AA0610012SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117332AA0610012MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117348AA0610012LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117357AA0610011SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117366AA0610011MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117375AA0610011LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117384AA0611512SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117393AA0611512MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117402AA0611512LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117418AA0611511SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117427AA0611511MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117436AA0611511LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117445AA0611612SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117454AA0611612MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117463AA0611612LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117472AA0611611SJ-11シート(16枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117488AA0611611MJ-11シート(10枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117497AA0611611LJ-11シート(6枚)駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117506AA0613013SJ-11シート(16枚)手や腕を押しつぶされる恐れあり。
運転中は可動部に手や腕を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57117515AA0613013MJ-11シート(10枚)手や腕を押しつぶされる恐れあり。
運転中は可動部に手や腕を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする