曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全63種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57118434AA0300212SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118443AA0300212ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118452AA0300212LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118468AA0300211SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118477AA0300211ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118486AA0300211LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118495AA0302212SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118504AA0302212ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118513AA0302212LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118522AA0302211SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118538AA0302211ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118547AA0302211LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118556AA0305912SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118565AA0305912ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118574AA0305912LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118583AA0305911SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118592AA0305911ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118608AA0305911LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118617AA0306012SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118626AA0306012ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118635AA0306012LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118644AA0306011SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118653AA0306011ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118662AA0306011LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118678AA0309512SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118687AA0309512ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118696AA0309512LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118705AA0309511SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118714AA0309511ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118723AA0309511LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118732AA0309612SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118748AA0309612ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118757AA0309612LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118766AA0309611SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118775AA0309611ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118784AA0309611LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118793AA0311112SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118802AA0311112ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118818AA0311112LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118827AA0311111SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118836AA0311111ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118845AA0311111LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118854AA0311212SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118863AA0311212ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118872AA0311212LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118888AA0311211SE-11シート(16枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118897AA0311211ME-11シート(10枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118906AA0311211LE-11シート(6枚)ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118915AA0312813SE-11シート(16枚)ロール部に指を引き込まれる恐れあり。
運転中はロール部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57118924AA0312813ME-11シート(10枚)ロール部に指を引き込まれる恐れあり。
運転中はロール部に手を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする