SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:一般的な禁止│英語(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57122932
AZ0113513SE-1
1シート(16枚)
70×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122948
AZ0113513ME-1
1シート(10枚)
92×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122957
AZ0113513LE-1
1シート(6枚)
122×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122966
AZ0113512SE-1
1シート(16枚)
70×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122975
AZ0113512ME-1
1シート(10枚)
92×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122984
AZ0113512LE-1
1シート(6枚)
122×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122993
AZ0113511SE-1
1シート(16枚)
70×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123002
AZ0113511ME-1
1シート(10枚)
92×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123018
AZ0113511LE-1
1シート(6枚)
122×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください