SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ガードを確認│英語(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
安全柵の確認
機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。
安全柵のインターロックが有効になっていること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57123955
AY0504212SE-1
1シート(16枚)
70×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123973
AY0504212ME-1
1シート(10枚)
92×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123982
AY0504212LE-1
1シート(6枚)
122×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124007
AY0504211SE-1
1シート(16枚)
70×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124025
AY0504211ME-1
1シート(10枚)
92×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124043
AY0504211LE-1
1シート(6枚)
122×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください